MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - S200 7 x 2,5 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 7 x 2.5 mm2 GT04201 - S-200 300/500V 7 x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S200    7 x 2,5 Gumikábel PUR szigetelésű  450/750V 7 x 2.5 mm2 GT04201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04201

Gyártói cikkszám

S-200 300/500V 7 x 2,5

Gyártói típuskód

S-200 300/500V 7 x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; S200 7 x 2,5 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 7 x 2.5 mm2