MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - S200 7x1,5 PUR extrahajlékony Vezérlőkábel 300/500V GT26960 - 8357

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S200 7x1,5 PUR extrahajlékony Vezérlőkábel 300/500V GT26960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26960

Gyártói cikkszám

8357

Gyártói típuskód

S200 7x1,5 PUR

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; S200 7x1,5 PUR extraflexi Vezérlőkábel 300/500V 7x 1,5 mm2