Kábel, vezeték - SIA 1x0,5 fehér 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig GT26329 - 383534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26329
Gyártói cikkszám
383534
Gyártói típuskód
SIA 1x0,5 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
180 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Érszín:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIA 1x 0,5 fehér Szilikonvezeték tömör 300/500V