Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIA 1x0,75 fekete 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig G24734 - 383500

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIA 1x0,75 fekete 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig G24734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24734

Gyártói cikkszám

383500

Gyártói típuskód

SIA 1x0,75 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

180 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Érszín:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIA 1x 0,75 fekete Szilikonvezeték tömör 300/500V