Kábel, vezeték - SIA 1x0,75 kék 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig G24735 - 383500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Érszín - kék
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24735
Gyártói cikkszám
383500
Gyártói típuskód
SIA 1x0,75 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIA 1x 0,75 kék Szilikonvezeték tömör 300/500V