Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIA 1x1,5 kék 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig SN132636 - SIA 300/500V 1x 1,5- kék

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIA 1x1,5 kék 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig SN132636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132636

Gyártói cikkszám

SIA 300/500V 1x 1,5- kék

Gyártói típuskód

SIA 1x1,5 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

180 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

500 V

SIA 1x1,5 kék 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig