Kábel, vezeték - SiD 1x0,5 kék 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig SN000489 - SiD 300/500V 1x 0,5 blau
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000489
Gyártói cikkszám
SiD 300/500V 1x 0,5 blau
Gyártói típuskód
SiD 1x0,5 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
180 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SiD 1x 0,5 blau Szilikonvezeték 300/500V 1x 0,5 mm2 kék tömör ónozott