Kábel, vezeték - SID 1x1 fehér 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig GT15617 - 46505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15617
Gyártói cikkszám
46505
Gyártói típuskód
SID 1x1 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
180 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Érszín:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SID 1x 1 ws Szilikonvezeték 300/500V 1x 1 mm2 fehér tömör ónozott