Kábel, vezeték - SIF 1x0,5 piros 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G40048 - 383510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - piros
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40048
Gyártói cikkszám
383510
Gyártói típuskód
SIF 1x0.5 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
piros
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 0,5 piros Szilikonvezeték sodrott 300/500V