Kábel, vezeték - SIF 1x0,75 fehér 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT06346 - 383511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - fehér
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06346
Gyártói cikkszám
383511
Gyártói típuskód
SIF 1x0.75 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 0,75 fehér Szilikonvezeték sodrot 300/500V