Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x0,75 fekete 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G31776 - 383511

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x0,75 fekete 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G31776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31776

Gyártói cikkszám

383511

Gyártói típuskód

SIF 1x0.75 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 0,75 fekete Szilikonvezeték sodrott 300/500V