Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x1,5 fekete [orsó] 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT15997 - 383513

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x1,5 fekete [orsó] 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT15997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15997

Gyártói cikkszám

383513

Gyártói típuskód

SIF 1x1.5 fekete [orsó]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 1,5 fekete Szilikonvezeték orsón sodrott 300/500V