Kábel, vezeték - SIF 1x1 fehér 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT17946 - 383512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17946
Gyártói cikkszám
383512
Gyártói típuskód
SIF 1x1 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 1 ws Szilikonvezeték 300/500V 1x 1 mm2 fehér sodrott