Kábel, vezeték - SIF 1x10 z/s [dob] 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig SN163409 - 383517D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163409
Gyártói cikkszám
383517D
Gyártói típuskód
SIF 1x10 z/s [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
SIF 1x10 z/s [dob] 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig