Kábel, vezeték - SIF 1x185 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT02678 - 383526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02678
Gyártói cikkszám
383526
Gyártói típuskód
SIF 1x185
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x185 Szilikonvezeték 300/500V 1x185mm2 sodrott