MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIF/GL 1x 50 fehér Szilikonvezeték üvegszálas sodrott 300/500V SN147779 - 1

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF/GL  1x 50 fehér Szilikonvezeték üvegszálas sodrott 300/500V SN147779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fehér

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147779

Gyártói cikkszám

1

Gyártói típuskód

SIF/GL 300/500V 1x 50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

SIF/GL 1x 50 fehér Szilikonvezeték üvegszálas sodrott 300/500V