Kábel, vezeték - SIF/GL 1x35 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig SN107836 - 01204011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 1
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107836
Gyártói cikkszám
01204011
Gyártói típuskód
SIF/GL 1x35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
1
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
180 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszín:
fehér
Névleges feszültség U:
500 V
SIF/GL 1x35 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig