Kábel, vezeték - SIHF 2x1 Vörösbarna/Red brown 100m SN195436 - SIHF 2x1 Vörösbarna/Red brow
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195436
Gyártói cikkszám
SIHF 2x1 Vörösbarna/Red brow
Gyártói típuskód
SIHF 2x1 Vörösbarna/Red brown 100m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
2
SIHF 2x1 Vörösbarna/Red brown 100m