Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF 5x2,5 Vörösbarna/Red brown 100m SN195440 - SIHF 5x2,5 Vörösbarna/Red br

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF 5x2,5   Vörösbarna/Red brown 100m SN195440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195440

Gyártói cikkszám

SIHF 5x2,5 Vörösbarna/Red br

Gyártói típuskód

SIHF 5x2,5 Vörösbarna/Red brown 100m

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

SIHF 5x2,5 Vörösbarna/Red brown 100m