MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF-CU-SI 4x4 Szilikonkábel 300/500V 4 x 4 mm2 árnyékolt GT70207 - 23192

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-CU-SI    4x4 Szilikonkábel 300/500V    4 x 4  mm2 árnyékolt GT70207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70207

Gyártói cikkszám

23192

Gyártói típuskód

SIHF-CU-SI 300/500V 4x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-CU-SI 4x4 Szilikonkábel 300/500V 4 x 4 mm2 árnyékolt