Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 18x1,5 Szilikonkábel acélhálós 300/500V GT43207 - 23083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43207
Gyártói cikkszám
23083
Gyártói típuskód
SIHF/GL-P 300/500V 18x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 18x1,5 Szilikonkábel acélhálós 300/500V