MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 2x0,75 Szilikonkábel 300/500V acélhálós GT47387 - 23062

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF/GL-P  2x0,75  Szilikonkábel 300/500V  acélhálós GT47387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47387

Gyártói cikkszám

23062

Gyártói típuskód

SIHF/GL-P 300/500V 2x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 2x0,75 Szilikonkábel 300/500V acélhálós