MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 3x1 Szilikonkábel acélhálós 300/500V GT47388 - 23069

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF/GL-P  3x1  Szilikonkábel acélhálós  300/500V GT47388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47388

Gyártói cikkszám

23069

Gyártói típuskód

SIHF/GL-P 300/500V 3x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 3x1 Szilikonkábel acélhálós 300/500V