MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 4x0,75 Szilikonkábel 300/500V 4 x 0,75 mm2 acélhálos GT68041 - 23064

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF/GL-P    4x0,75 Szilikonkábel 300/500V    4 x 0,75 mm2 acélhálos GT68041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68041

Gyártói cikkszám

23064

Gyártói típuskód

SIHF/GL-P 300/500V 4x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 4x0,75 Szilikonkábel 300/500V 4 x 0,75 mm2 acélhálos