MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 4x1 Szilikonkábel acélhálós 300/500V GT47389 - 23070

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF/GL-P  4x1  Szilikonkábel acélhálós  300/500V GT47389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47389

Gyártói cikkszám

23070

Gyártói típuskód

SIHF/GL-P 300/500V 4x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 4x1 Szilikonkábel acélhálós 300/500V