MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 5x1 Szilikonkábel acélhálós 300/500V GT40213 - 23071

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF/GL-P  5x1  Szilikonkábel acélhálós  300/500V GT40213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40213

Gyártói cikkszám

23071

Gyártói típuskód

SIHF/GL-P 300/500V 5x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 5x1 Szilikonkábel acélhálós 300/500V