Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 5x2,5 Szilikonkábel 300/500V 5 x 2,5 mm2 acélhálos GT60385 - 23088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60385
Gyártói cikkszám
23088
Gyártói típuskód
SIHF/GL-P 300/500V 5x2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 5x2,5 Szilikonkábel 300/500V 5 x 2,5 mm2 acélhálos