Kábel, vezeték - SIHF/GL-P 7x2,5 300/500V Szilikonkábel üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig G23987 - 23090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 7
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23987
Gyártói cikkszám
23090
Gyártói típuskód
SIHF/GL-P 7x2.5
Erek száma:
7
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-60-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF/GL-P 7x2,5 Szilikonkábel acélhálós 300/500V