Kábel, vezeték - SIHF-J 12x1,5 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT02602 - 01206022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 12
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02602
Gyártói cikkszám
01206022
Gyártói típuskód
SIHF-J 12x1.5
Erek száma:
12
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-60-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 12x 1,5 Szilikonkábel 300/500V