Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 3x0,75 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN023768 - 383550

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 3x0,75 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN023768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023768

Gyártói cikkszám

383550

Gyártói típuskód

SIHF-J 3x0.75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 3x 0,75 Szilikonkábel 300/500V 3 x 0,75mm2 sodrott