Kábel, vezeték - SIHF-J 3x0,75 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT06754 - 383550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06754
Gyártói cikkszám
383550
Gyártói típuskód
SIHF-J 3x0.75 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 3x 0,75 Szilikonkábel dobon 300/500V