Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 3x1,5 [100m] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G24816 - 383552

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 3x1,5 [100m] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G24816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24816

Gyártói cikkszám

383552

Gyártói típuskód

SIHF-J 3x1.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-50-180 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 3x 1,5 Szilikonkábel 300/500V