Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 3x1,5 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig 001234 - 383552

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 3x1,5 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig 001234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001234

Gyártói cikkszám

383552

Gyártói típuskód

SIHF-J 3x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

gumi

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 3x 1,5d Szilikonkábel dobon 300/500V