Kábel, vezeték - SIHF-J 3x2,5 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN023769 - 383553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023769
Gyártói cikkszám
383553
Gyártói típuskód
SIHF-J 3x2.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-50-180 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 3x 2,5d Szilikonkábel 300/500V 3 x 2,5mm2 sodrott