Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 4x1 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig B00430002091581 - 383556

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 4x1 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig B00430002091581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00430002091581

Gyártói cikkszám

383556

Gyártói típuskód

SIHF-J 4x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 4x 1 Szilikonkábel 300/500V