Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 4x16 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT19857 - 383560

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 4x16 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT19857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19857

Gyártói cikkszám

383560

Gyártói típuskód

SIHF-J 4x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 4x16 Szilikonkábel 300/500V 4 x16mm2 sodrott