Kábel, vezeték - SIHF-J 5x0,75 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G36088 - 383570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36088
Gyártói cikkszám
383570
Gyártói típuskód
SIHF-J 5x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 5x 0,75 Szilikonkábel 300/500V 5 x 0,75mm2 sodrott