Kábel, vezeték - SIHF-J 5x1 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT05287 - 383571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05287
Gyártói cikkszám
383571
Gyártói típuskód
SIHF-J 5x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 5x 1 Szilikonkábel 300/500V