Kábel, vezeték - SIHF-J 5x2,5 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN023770 - 383573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023770
Gyártói cikkszám
383573
Gyártói típuskód
SIHF-J 5x2.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-50-180 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V