Kábel, vezeték - SIHF-J 5x4 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT22987 - 383574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4799 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22987
Gyártói cikkszám
383574
Gyártói típuskód
SIHF-J 5x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-60-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 5x 4 Szilikonkábel 300/500V