Kábel, vezeték - SIHF-J 7x0,75 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig BCS00174 - 383579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 7
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCS00174
Gyártói cikkszám
383579
Gyártói típuskód
SIHF-J 7x0.75
Erek száma:
7
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-60-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 7x 0,75 Szilikonkábel 300/500V