Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 7x1 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G46695 - 383580

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 7x1 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G46695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 7

  • Köpeny színe - barna

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46695

Gyártói cikkszám

383580

Gyártói típuskód

SIHF-J 7x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

7

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-60-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 7x 1 Szilikonkábel 300/500V 7 x 1 mm2 sodrott