Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SIHF-J 7x4 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN126383 - SIHF-J 300/500V 7x 4

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 7x4 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN126383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126383

Gyártói cikkszám

SIHF-J 300/500V 7x 4

Gyártói típuskód

SIHF-J 7x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

SIHF-J 7x4 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig