Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-O 2x1,5 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig 001232 - 383503

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-O 2x1,5 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig 001232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001232

Gyártói cikkszám

383503

Gyártói típuskód

SIHF-O 2x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-O 2x 1,5 Szilikonkábel dobon 300/500V