Kábel, vezeték - SIHFP 5x1,5 barna 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT09134 - 383596
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09134
Gyártói cikkszám
383596
Gyártói típuskód
SIHFP 5x1,5 barna
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHFP 5x 1,5 Szilikonkábel 300/500V 5 x 1,5mm2 acélhálós