Kábel, vezeték - SLCM 4x1,5 0,6/1kV Motorbekötő kábel, árnyékolt (ónozott réz árnyékolással), olajálló G45633 - 446303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45633
Gyártói cikkszám
446303
Gyártói típuskód
SLCM 4x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLCM 4x 1,5 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 4x 1,5mm2 SLCM