Kábel, vezeték - SLCM 4x16 0,6/1kV Motorbekötő kábel, árnyékolt (ónozott réz árnyékolással), olajálló GT07149 - 446307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07149
Gyártói cikkszám
446307
Gyártói típuskód
SLCM 4x16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLCM 4x16 Motorbekötő rézkábel