Kábel, vezeték - SLCM 4x2,5 0,6/1kV Motorbekötő kábel, árnyékolt (ónozott réz árnyékolással), olajálló GT01225 - 446304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01225
Gyártói cikkszám
446304
Gyártói típuskód
SLCM 4x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLCM 4x 2,5 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 4x 2,5 mm2 SLCM