Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SLCM 4x35 0,6/1kV Motorbekötő kábel, árnyékolt (ónozott réz árnyékolással), olajálló G68620 - 446311

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SLCM 4x35 0,6/1kV Motorbekötő kábel, árnyékolt (ónozott réz árnyékolással), olajálló G68620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68620

Gyártói cikkszám

446311

Gyártói típuskód

SLCM 4x35

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLCM 4x35 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 4x 35mm2 SLCM