Kábel, vezeték - SLCM 4x70 0,6/1kV Motorbekötő kábel, árnyékolt (ónozott réz árnyékolással), olajálló GT13500 - 446309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13500
Gyártói cikkszám
446309
Gyártói típuskód
SLCM 4x70
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; SLCM 4x70 Motorbekötő rézkábel